ハンドプラスボード・ラージ グリーン

ハンドプラスボード・ラージ グリーン - マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーン - マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーン - マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーン - マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーン - マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーン - マイゾックス

ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。

寸法(mm)182×132質量(g)240セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケースシャフト長さ(mm)190~630内容量1個
全6種類を絞り込む
表示項目
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示項目
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999375HPL-G4設計寸法、実測寸法222062
6,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60999384HPL-G5工事名、工種、測点222063
6,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60999393HPL-G6工事名、工種、測点222064
6,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
60999409HPL-G8工事名222065
6,900
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
60999418HPL-G21設計寸法、実測寸法222066
6,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60999427HPL-G40工事件名、工事場所222067
6,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする