コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。

使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999479DGL-250
14,400
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする