ナカバヤシ
マスクキーパー 平面タイプ
SIAAマークを取得した内側抗菌加工の日本製。
清潔にマスクの一時保管ができます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
7
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×180(開いた状態)
収納枚数
平面型(プリーツ型)マスク×1
加工
抗菌ニス加工
収納枚数(枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※マスクは付属しておりません
※中に入れるマスクへの抗菌作用はありません
※マスクのサイズ、形状によってはケースに入らないおそれがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61001694
IF-3051-1
ダークブルー
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61001703
IF-3051-2
ドット
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61001719
IF-3051-3
フラワーピンク
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61001728
IF-3051-4
フラワーグリーン
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください