マスクキーパー 立体タイプ

マスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシマスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシマスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシマスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシマスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシマスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシマスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシマスクキーパー 立体タイプ - ナカバヤシ

SIAAマークを取得した内側抗菌加工の日本製。
清潔にマスクの一時保管ができます。

寸法(幅W×高さH)(mm)250×218(開いた状態)質量(g)8材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2加工抗菌ニス加工収納枚数立体型マスク×1収納枚数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※マスクは付属しておりません。
※中に入れるマスクへの抗菌作用はありません。
※マスクのサイズ、形状によってはケースに入らないおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61001737IF-3052-1グレー
380
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
61001746IF-3052-2チェック
380
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
61001755IF-3052-3フラワーオレンジ
380
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする