曜日別特売

フォークストッパー

フォークストッパー - オークラ輸送機フォークストッパー - オークラ輸送機

フォークストッパーです。

用途
車止めにお使いください
カーストッパーです。
ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。
材質FCD450質量(kg)4.5/個幅(cm)32長さ(cm)10高さ(cm)6ボルト寸法M10内容量1個
注意
※コンベヤの上には乗らないでください。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅配送不可
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61001834P88-101-105
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする