モノタロウ

ケガキ針 両針式

ケガキ針 両針式 - モノタロウケガキ針 両針式 - モノタロウケガキ針 両針式 - モノタロウ
(16件のレビュー)

標準型(両針付)

用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61002324-
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61002324
2025-11-27
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

ゲガキの他に、針先が硬く、持ちやすいので配管の手入れ時にネジ山に付着したシールテープの除去に使用

2025-07-16
用途: 車両整備

罫書きはもちろんハーネスカプラーから配線を外したりとても重宝してます。

対象商品 : 61002324
2025-10-19
用途: 板金作業

まだそんなに使っていないので針先がどのくらいもつかわかりません。

2024-10-24
用途: ケガキではなく掃除用w

主に電動工具の清掃や整備に使用。
ネジの頭に詰まった泥などを取り除くのにちょうどいい。

対象商品 : 61002324
2024-10-24
用途: ケガキではなく掃除用w

主に電動工具の清掃や整備に使用。
ネジの頭に詰まった泥などを取り除くのにちょうどいい。

対象商品 : 61002324
2023-05-30
用途: 溶接作業(趣味)

☆やっぱり専用の道具は使いやすいです。他、片方曲がりなのでパッキンを外すときなどチョットしたことでも使えます。

対象商品 : 61002324
2023-06-18
用途: 金属 他の加工時
有限会社不二一商会

コスパは最高です。毛欠き部分の先端も鋭く満足です。

対象商品 : 61002324
2023-04-26
用途: 板金加工で使用
製造業

板金加工で溶接をする時のケガキに使用しています。
専用品なので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする