TRUSCO
TSF30用フレームキャップロックタイプ
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途
フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61018555
TSFK04L
161-3493
ブラック
TSF3060用
5.9
¥
300
取扱い終了
代引不可
61018564
TSFK04LG
161-3494
ライトグレー
TSF3060用
5.9
¥
300
取扱い終了
代引不可
61018573
TSFK05LB
161-3495
ブラック
TSF3030用
4
¥
250
取扱い終了
代引不可
61018589
TSFK05LG
161-3496
ライトグレー
TSF3030用
4
¥
250
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください