名取製作所
ペテット
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途
プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022326
T-125
160-8026
12.2
58.8
5.0
12.2
オープン
取扱い終了
代引不可
61022335
T-350
160-8027
20
158.7
10.0
20.0
オープン
取扱い終了
代引不可
61022344
T-600
160-8028
25
245.6
10.0
25.0
オープン
取扱い終了
代引不可
61022353
T-700
160-8030
25
271.1
10.5
25.0
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください