名取製作所
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
耐熱温度(℃)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022965
TA-205B
160-7988
黒
24.2
120
6.5
オープン
取扱い終了
代引不可
61022974
TA-207B
160-7989
黒
30.5
120
6.5
オープン
取扱い終了
代引不可
61022983
TA-210B
160-7990
黒
40.6
120
6.5
オープン
取扱い終了
代引不可
61022999
TA-214B
160-7991
黒
55.4
120
6.5
オープン
取扱い終了
代引不可
61023008
TA-305
160-7948
乳白色
24
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023017
TA-305B
160-7997
黒
26.7
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023026
TA-306.4
160-8807
乳白色
25
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023035
TA-307
160-7949
乳白色
28
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023044
TA-307B
160-7998
黒
31.9
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023053
TA-309.5
160-7950
乳白色
32.9
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023069
TA-309.5B
160-7999
黒
37.7
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023078
TA-310
160-7951
乳白色
38.7
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023087
TA-310B
160-8000
黒
44
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023096
TA-310PW
161-0334
透明
44
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023105
TA-311
160-7953
乳白色
42.6
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023114
TA-312
160-7954
乳白色
45
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023123
TA-312.7
160-7955
乳白色
47.1
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023139
TA-312.7B
160-8003
黒
53.5
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023148
TA-312B
160-8001
黒
50.7
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023157
TA-314
160-7956
乳白色
50.7
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023166
TA-314B
160-8004
黒
64.6
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023175
TA-316.8
160-7957
乳白色
51.4
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023184
TA-316.8B
160-8005
黒
71.7
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023193
TA-320
160-7958
乳白色
64.9
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023209
TA-320B
160-8006
黒
73.8
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023218
TA-329
160-7959
乳白色
93.7
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023227
TA-329B
160-8007
黒
111.9
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023236
TB-250B
160-7986
黒
23.3
120
6.5
オープン
取扱い終了
代引不可
61023245
TB-300
160-7947
乳白色
28.1
65
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023254
TB-300B
160-7996
黒
31.4
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
61023263
TB-300PW
161-0332
透明
32.9
120
7
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください