SHIMADA
ハエ粘着シートハエとりリボン
紐を引っ張るだけで、簡単に設置できます。
押しピン付です。
ハエ捕りの定番品です。
コスト重視のハエ対策としてご使用いただけます。
用途
ハエの駆除。
トラスコ品番
819-4100
材質
缶:スチール、キャップ、ボタン:プラスチック、ノズル:フィルム
幅(mm)
8
色
無色
高さ(mm)
750
質量(g)
275
利用場所
屋内
内容量
1箱(24個)
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。
※押しピンにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61026553
105332
¥
2,134
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください