曜日別特売

ネズミ駆除殺そ剤

ネズミ駆除殺そ剤 - SHIMADA

誘食剤のミックス製法で、喫食性の高いネズミ用毒餌です。20袋の分包品で、巣に持ち帰らせて食べさせることが可能です。安心の誤食防止剤入りです。

用途ネズミ駆除。トラスコ品番819-4105材質容器:PP、PE、主成分:木酢、生ニンニク、特殊セラミック焦げ茶質量(g)240容量(g)10×20袋内容量1箱(10g×20袋)
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。※用途外使用の禁止。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026569105516
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6102656910551661445458105516画像準備中ネズミ駆除殺そ剤SHIMADA1箱(10g×20袋)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする