SHIMADA
忌避剤ネズミ忌避スプレー
植物原料のハーブを主成分とし、ネズミの嫌がる臭いで追い出します。
用途
天井裏や床下、壁内のネズミの追い出し。
トラスコ品番
819-4103
材質
容器:紙、フィルム、主成分:ワルファリン、穀物粉末、糖質、とうがらし末
色
ピンク
容量(mL)
480
質量(g)
935
内容量
1セット(2本)
注意
※火気厳禁※大量に使用した室内での火気厳禁※直射日光やヒーター等の高温にならない箇所での保管(40℃以下)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61026587
106063
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください