TRUSCO
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途
屋内運搬機器用に。
トラスコ品番
166-6311
材質/仕上
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
許容荷重(kg)
40.8
質量(g)
289
車輪幅(mm)
21
軸径×軸長(mm)
16×38
取付高H(mm)
97
軸長L(mm)
38
許容荷重(daN)
40
パイプ径d(Φmm)
16
車輪径D(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61029719
TYLTF-75RH
¥
640
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください