曜日別特売

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK - シナノケンシ

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。

用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
片軸/Dカット
入力電圧
DC24V
内容量
1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg)
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61036509CSB-UK28DA1148-69845320.3□28
14,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036518CSB-UK42D1148-69865340.4□42
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036527CSB-UK42D1-SA148-69875650.5□42
21,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036536CSB-UK42D1-SD148-69885650.5□42
21,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036545CSB-UK42D1-SF148-69895650.5□42
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036554CSB-UK56D1148-69906.35420.7□56
14,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036563CSB-UK56D1-SA148-69918821□60
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036579CSB-UK56D1-SD148-69928821□60
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036588CSB-UK56D1-SF148-69948821□60
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61036597CSB-UK60D1148-6995846.30.8□60
15,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする