曜日別特売

3-drive・EVO

3-drive・EVO - Pivot3-drive・EVO - Pivot3-drive・EVO - Pivot
(1件のレビュー)

アクセルコネクターだけの接続。
OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。
アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。
アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。
衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。

用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン付属品両面テープ/バンド/取扱説明書種類スロコン接続方法直接配線モードパワーモード/レスポンス/エコ内容量1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※本製品は電子式スロットル車専用品です。
※専用ハーネスは必ず3-drive用をご使用ください。
※説明書をご理解の上、装着を行いお取り扱いください。
※必ず初期設定をしてからお使いください。
※本製品の改造は故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610533543DE
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61053354
2021-11-11
用途: ダイハツ系の スロコン付けるため
Uedaオートセンター

楽に取り付けできて 申し分ないです!
ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする