MAG(ノア精密)
ベル音目覚まし時計 ベルズDX
質感の高いメタル仕様の目覚まし時計です。ジリリと大きなベル音でしっかり起床できます。
用途
スタンダードベル目覚まし
付属品
取扱説明書・保証書
材質
スチール・ガラスガラス
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×127×78
本体質量(g)
360
表示方式
アナログ
機能
ライト:〇
使用電池
単2×1(別売)
アズワン品番
65-0559-34
アラーム
ベル音
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056093
T-764 S-Z
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください