ベル音目覚まし時計 ベルズミニDX

ベル音目覚まし時計 ベルズミニDX - MAG(ノア精密)ベル音目覚まし時計 ベルズミニDX - MAG(ノア精密)ベル音目覚まし時計 ベルズミニDX - MAG(ノア精密)ベル音目覚まし時計 ベルズミニDX - MAG(ノア精密)
(2件のレビュー)

質感の高いメタル仕様の目覚まし時計です。ミニサイズでも大きく鳴り響くツインベルクロック

用途スタンダードベル目覚まし付属品取扱説明書・保証書材質スチール・ガラスシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×82×62本体質量(g)170表示方式アナログ機能ライト:〇使用電池単3×1 (別売)アズワン品番65-0559-35アラームベル音内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056109T-765 S-Z
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

残り5分が分かりやすい!勉強やテストにおすすめの大型タイマー!時刻と時間を可視化できる「TM-606 MAG大型タイマー タイムスケール」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 大事な用事があるとき
その他業種

耳が悪くなったので、聞こえにくいので音量調節がついていれば、もっと良かった。7

対象商品 : 61056109
2023-12-07
用途: 起床
その他業種

シンプル、小さい、ちゃんとうるさい、など目覚ましに求める基本的な機能がちゃんとあります。
時計合わせはアナログ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする