曜日別特売

電波カレンダー こよみん

電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみん - MAG(ノア精密)
(6件のレビュー)

今日の日付だけがシンプルに分かるデジタルカレンダーです。時刻を自動で修正する電波時計

用途日付、曜日が一目でわかる大きな液晶画面付属品取扱説明書・保証書材質プラスチック・ガラスホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×225×37本体質量(g)250表示方式デジタル使用電池単3×2 (別売)アズワン品番65-0559-19表示切替カレンダー・時計バックライト電波時計ライト機能バックライト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056118W-762 BE-Z
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 親にプレゼント致しました。

90歳に近い親ですが、ゴミの出し日を間違え始めました。何度か間違えると出すのが嫌になってしまいました。話していくとスマホやパソコンもやらない親なので日にちや曜日の確認方法が新聞かテレビだけのようです。これは、素直によろこびました。何年かたったら自分用のも購入いたします。ありがとうございました。

対象商品 : 61056118
2023-10-12
用途: 94歳の母に
建設業・工事業

カレンダーを見ても今日が何日かわからなくなった母に購入。
本人はよく見えていいと言っています。
ただ、曜日表示も大きくしていただけたら、なおよかった。
月を小さくし、曜日を日付と同じ大きさにしたほうが見やすいようです。
何回も聞かれれることがなくなり、購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 61056118
2022-10-23
用途: 普段の生活
呉事務所その他業種

カレンダー見ても、時々?? 日付を間違える歳になりましたが、
この大きな文字表示で、安心です。
さらに、小さくても時計機能付きであればいいなぁ。

対象商品 : 61056118
2022-09-20
用途: 事務所に設置
建設業・工事業

時間と日付が一緒に出ているものが多い中、この商品は切り替えで「日付」のみ「時間」のみと選択できるので、とても便利です。「日付」が大きく表示される物が欲しかったので、良かったです。

対象商品 : 61056118
2023-07-11
用途: 高齢の母のリアルディの認知のため

高齢になると今日が何日で何曜かを確認する確固たるツールが必要です
本人もこの「こよみん」を見て今日の日付、曜日を確認しています
高齢者の親を持つ娘さん息子さん「こよみん」検討しては如何ですか
高齢者にカレンダーを見て確認しなさいと言っても無理です

対象商品 : 61056118
2021-05-19
用途: 今日は何日か確認記入間違い防止

時計はたくさんあるが、日にちがわかるしかも大型で見やすいものは他にはない。職場で記入するときにカレンダー見ても今日は何日か?混乱したり、間違えて記載する人もいる。そういうことがないように使用。外のサイトになくて、ここにあって大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする