曜日別特売

掛時計 マグマル

掛時計 マグマル - MAG(ノア精密)掛時計 マグマル - MAG(ノア精密)掛時計 マグマル - MAG(ノア精密)掛時計 マグマル - MAG(ノア精密)掛時計 マグマル - MAG(ノア精密)
(3件のレビュー)

視認性に優れた大きく読みやすい文字盤デザインの掛け時計です。

用途掛け時計付属品取扱説明書・保証書・掛け具シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53本体質量(g)580表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番64-8887-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056136W-759 SM-Z
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61056136
2021-12-16
用途: 動物飼育室
教育・研究機関

スムーズ秒針なので音が静かで、動物の飼育環境に良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 61056136
2021-06-19
用途: 作業場に

大きくて、とても見やすいです。秒針のカチカチ音もしないので、とても静かです。

2が参考にしています
対象商品 : 61056136
2022-01-31
用途: 事務所の時計として

事務所の掛け時計が欲しくて購入しましたが、設置して4日ほどたったころ1時間ほど遅れていること気づきました。電池など変えてみましたが結果は同じ。返品期間も過ぎていましたし、あきらめるしかないのですかね。新品で遅れる時計なんて初めてです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする