曜日別特売

掛時計 橘(タチバナ)

掛時計 橘(タチバナ) - MAG(ノア精密)掛時計 橘(タチバナ) - MAG(ノア精密)掛時計 橘(タチバナ) - MAG(ノア精密)掛時計 橘(タチバナ) - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

どんなシチュエーションにも合わせやすいシンプルデザインの壁掛け時計です

用途シンプルで見やすい文字盤付属品取扱説明書・保証書・掛け具ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53本体質量(g)570表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番65-0559-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056145W-772 BR-Z
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

地震の落下でガラスの飛散を防ぐ!「N-036 MAG時計用保護シート」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 自家用
運輸・通信業

寝室の壁に掛けました
文字が大きくて見やすいのが気に入りました
静かにスムースに動いています
価格も気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする