MAG(ノア精密)
時計用スタンド
壁に穴をあけれない、掛時計を設置する場所がない時に便利なスタンド
用途
掛穴の頂点から底辺までが30センチ以内の掛け時計に利用可能なスタンド
付属品
留め具・ネジ2本・スポンジシール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1.5まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×100×150
本体質量(g)
200
アズワン品番
65-0559-65
素材
プラスチック
内容量
1台
注意
※時計はついていません。スタンドのみ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056188
N-033 WH
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【振り子時計】おしゃれな木目の振り子時計:MAG(マグ) 振り子時計 クッキー W-765
参考になった