MAG(ノア精密)
置掛両用時計 コンポート
置いても掛けても使えるインテリアになじむ木目調のおしゃれなデザインです。
用途
置き掛け両用
材質
プラスティック、ガラス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×150×68
本体質量(g)
250
表示方式
アナログ
使用電池
単3×1 (別売)
連続秒針
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056258
W-770 BR-Z
取扱説明書・保証書・スタンド、掛け具
ブラウン
65-0559-92
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
61056267
W-770 N-Z
取扱説明書・保証書・掛け具
ナチュラル
65-0559-93
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください