MAG(ノア精密)
掛時計 クレープ
リビングから子供部屋まで、お部屋のテイストにあわせてカラーが選べます。分目盛りもあってお子様でもわかりやすいデザインになっています。
用途
カジュアルでおしゃれな印象の掛け時計
付属品
取扱説明書・保証書・掛け具
材質
プラスティック、ガラス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×47
本体質量(g)
670
表示方式
アナログ
使用電池
単3×1 (別売)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056276
W-760 BR-Z
ブラウン
65-0559-91
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
61056285
W-760 BU-Z
ブルー
65-0559-53
オープン
取扱い終了
61056294
W-760 PK-Z
ピンク
65-0559-54
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください