曜日別特売

振子掛時計 クッキー

振子掛時計 クッキー - MAG(ノア精密)振子掛時計 クッキー - MAG(ノア精密)振子掛時計 クッキー - MAG(ノア精密)振子掛時計 クッキー - MAG(ノア精密)振子掛時計 クッキー - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

6時の穴から振り子がのぞく可愛い振り子の掛け時計です。木目調のベースに立体文字を配し、秒針も木製になっています。

用途ナチュラルな雰囲気を演出できる振り子時計付属品取扱説明書・保証書・掛け具、振り子クッキー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×50本体質量(g)490表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番65-0559-55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056303W-765 N-Z
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61056303
2021-12-02
用途: 室内掛け時計
サービス業

本体も数字も大きくて、色も白木調で明るく見やすいです。
振り子の音が気になるかな?と思いましたが音もなく購入してよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする