MAG(ノア精密)
電波掛時計 ココア
無垢材をパッチワークしたようなベースと立体文字板で、おしゃれな電波時計です。
用途
ナチュラルでシックなお部屋に
付属品
取扱説明書・保証書・掛け具
材質
プラスティック、ガラス
色
ココア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×290×48
本体質量(g)
600
表示方式
アナログ
機能
夜間秒針停止:〇
使用電池
単3×1 (別売)
アズワン品番
65-0559-22
電波時計
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056337
W-769 IV-Z
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
参考になった