アリアス
スマートウォッチ
(1件のレビュー)
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途
アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
内容量
1台
注意
※ご利用の端末機種、バージョン等の違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056355
WW19041S-BK
ブラック
64-5225-46
¥
9,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
61056364
WW19041S-BU
ブルー
64-5225-47
¥
9,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
61056373
WW19041S-PK
ピンク
64-5225-48
¥
9,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください