曜日別特売

スマートウォッチ

スマートウォッチ - アリアススマートウォッチ - アリアススマートウォッチ - アリアス
(3件のレビュー)

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ

用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0内容量1台
注意
※ご利用の端末機種、バージョン等の違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056389WW19043S-BKブラック64-5225-49
15,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61056398WW19043S-BUブルー64-5225-50
15,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61056407WW19043S-PKピンク64-5225-51
15,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 普段使い
医療・福祉・介護関連業

普段使いにしてます。時たまに反応しないことがありますが、おおむね満足しています。これから使い込んでゆきます。

対象商品 : 61056389
2023-11-09
用途: 日常使用している。
製造業

電話がかかってきたとき使用を教えてくれる機能が良い。

対象商品 : 61056398
2021-04-25
用途: 事務処理
その他業種

普通に使っていたかと思えばいきなり携帯と送信しなくなってます。繋ぎ直せば大丈夫ですが説明が英語表記慣れるまでが大変でした。携帯持ち込み禁止の場所が増えてるのでライン、電話、確認できるので満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする