曜日別特売

スマートウォッチ

スマートウォッチ - アリアス
(1件のレビュー)

スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ

用途アクティブな日常をスマートにサポートディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2使用時間バッテリー:約5-7日本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上対応アプリケーションDayBand機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応BluetoothVer.4.0内容量1台
注意
※ご利用の端末機種、バージョン等の違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056434WW19042S-PUグレー
16,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
61056416WW19042S-BKブラック
16,000
取扱い終了
61056425WW19042S-BUブルー
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61056434
2024-05-23
用途: 普段

時間が、2分遅れています?どうすればいいのですか?

MonotaROからの回答

時計と携帯の連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。詳細はメーカーHPの取扱説明書をご確認いただけますと幸いです。万が一初期不良の場合はお問い合わせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする