曜日別特売
モノタロウ

ゴムパッキン CRスポンジ

ゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウゴムパッキン CRスポンジ - モノタロウ
(7件のレビュー)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。

用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。材質CRスポンジゴム長さ(m)10仕様両面テープ付内容量1巻(10m)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61706585-103
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61706594-303
2,798
3,078(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月下旬
61706603-204
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61706619-205
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61706594-07394125SG3-30- パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機 07394125パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機1本
3,298
税込3,628
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61706585
2025-10-03
用途: 網の押さえ
製造業

夏の雨上がりの晴れた夜に小さな赤い羽蟻が、既設網戸の隙間から入ってくるため面格子全体を覆うように30メッシュの網を壁に取り付けたアルミフレームにアルミ板で押さえるための密着度を上げるために使用。安価で耐候性もあるのでいいと思います。

2025-10-30
用途: 機械設備の遮音、防塵の為
有限会社合田庄製造業

じゅうぶんな弾力があり、粘着テープも強いので安定してます。
耐久性が楽しみです。

2025-03-22
用途: 人体接触保護
農・林・水産業

丁度よい貼り具合、こんな良い物が有るとは知らなかった
屋内の機械の角に貼り付け

2025-01-06
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このゴムパッキンは厚みが3㎜ありある程度クッション性を期待できる商品です。

2024-09-27
用途: 壁の隙間埋め
製造業

現場でのカットや貼付けなどの加工も非常に簡単で使いやすかったです

対象商品 : 61706585
2022-11-16
用途: 自動車の補修時
教育・研究機関

カウルトップパネル補修時に裏のパッキンが劣化していたのでこちらの商品を使用。幅がちょうど良く、曲線状にも貼れてうまく補修できました。また、ヘッドライトのパッキン交換にも使えたので満足です。

対象商品 : 61706585
2022-04-23
用途: 木戸のストッパー
不動産業

以前、使用してたものがボロボロになりあらためて購入。厚みもよく木戸の締りもいい感じに施工できました。ハサミでも長さは簡単にカットできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする