アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)

アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付) - マイト工業株式会社

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。

用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3内容量1本
注意
※アルミケーブルには直接、銅ケーブル用の接続材料(銅管・銅ケーブル用圧着端子など)を接続しないで下さい。
※接続材料は、必ずアルミケーブル専用のものを使用してください。
※アルミケーブルの被覆を剥ぎ取った後、アルミ導体の表面をブラッシングし表面の酸化皮膜を除去してください。
※ブラッシングは、アルミケーブルのツヤが無くなる程度まで磨いてください。
※ブラッシングに使用するワイヤーブラシは、必ず鉄系のワイヤーブラシを使用してください。
※極端な折り曲げはしないでください。
※許容電流を守って使用してください。
※接続部にゆるみや断線がある時は使用しないでください。
※導体に断線や変形がある場合は使用しないでください。
※被覆に亀裂や劣化などがある時は使用をしないでください。
※湿気の多い場所、体が濡れている場合や本製品が濡れている場合は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61055427ALJK-2205N225
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61055436ALJK-2210N2210
21,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61055445ALJK-2220N2220
34,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61055454ALJK-2230N2230
47,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする