家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W)
USB端子付
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。質量(kg)5.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40端子形状Aタイプコード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波定格出力電力(W)3000回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ30A×10(本体に内蔵)内容量1個