曜日別特売

DC/AC正弦波インバーター 1500

DC/AC正弦波インバーター 1500 - 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバーター 1500 - 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバーター 1500 - 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバーター 1500 - 大橋産業(BAL)

家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W)
周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付
コンパクトで持ち運びや設置もらくらく
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ

用途DC/AC正弦波インバーター 1500W質量(kg)2.9(本体のみ)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)1500回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ40A×5(本体に内蔵)内容量1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページの『お買い求めになる前に』を必ずご確認ください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※改造などは絶対にしないでください。
※本製品は防水処理を施しておりませんので車内で使用してください。
※本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61055147NO2815
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする