スクリューコンプレッサ

スクリューコンプレッサ - 三井精機スクリューコンプレッサ - 三井精機スクリューコンプレッサ - 三井精機

歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。
高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。
Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。
圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。
ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

冷却方式空冷使用冷媒R-407C始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)内容量1台
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(m3/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61055725Z085AX-R1.210.77.5200/200・22050539051400705
2,890,000
999,800
1,099,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61055734Z086AX-R1.210.77.5200/200・22060539051400705
2,890,000
989,800
1,088,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61055743Z115AX-R1.860.711200/200・220505510501400750
3,310,000
1,398,000
1,537,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61055759Z116AX-R1.860.711200/200・220605510501400750
3,310,000
1,398,000
1,537,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61055768Z155AX-R2.640.715200/200・220505610501400750
3,730,000
1,698,000
1,867,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1につき¥200,000/税込¥220,000
離島数量1につき¥200,000/税込¥220,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする