曜日別特売

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。T字脚アジャスター付き。ラウンドコーナー

高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661746MT-JTTR127S81MAW--ホワイト1200×700×720-
78,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661755MT-JTTR157S81MAW--ホワイト1500×700×720-
85,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661764MT-JTTR159S81MAW--ホワイト1500×900×720-
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661773MT-JTTR187S81MAW--ホワイト1800×700×720-
90,800
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60661782MT-JTTR189S81MAW--ホワイト1800×900×720-
95,100
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677838MT-JTTR127E6MT1ナチュラルオークブラック-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677847MT-JTTR127E6MAWホワイトブラック-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677856MT-JTTR127E6MV5アッシュブラウンブラック-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677865MT-JTTR127PMT1ナチュラルオークポリッシュ-1200×750×72026
87,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677874MT-JTTR127PMAWホワイトポリッシュ-1200×750×72026
87,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677883MT-JTTR127PMV5アッシュブラウンポリッシュ-1200×750×72026
87,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677899MT-JTTR127S81MT1ナチュラルオークフラットシルバー-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677908MT-JTTR127S81MV5アッシュブラウンフラットシルバー-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677917MT-JTTR127SAWMT1ナチュラルオークホワイト-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677926MT-JTTR127SAWMAWホワイトホワイト-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677935MT-JTTR127SAWMV5アッシュブラウンホワイト-1200×750×72026
78,600
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677944MT-JTTR129E6MT1ナチュラルオークブラック-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677953MT-JTTR129E6MAWホワイトブラック-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677969MT-JTTR129E6MV5アッシュブラウンブラック-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677978MT-JTTR129PMT1ナチュラルオークポリッシュ-1200×900×72029
91,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677987MT-JTTR129PMAWホワイトポリッシュ-1200×900×72029
91,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53677996MT-JTTR129PMV5アッシュブラウンポリッシュ-1200×900×72029
91,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678005MT-JTTR129S81MT1ナチュラルオークフラットシルバー-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678014MT-JTTR129S81MAWホワイトフラットシルバー-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678023MT-JTTR129S81MV5アッシュブラウンフラットシルバー-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678039MT-JTTR129SAWMT1ナチュラルオークホワイト-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678048MT-JTTR129SAWMAWホワイトホワイト-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678057MT-JTTR129SAWMV5アッシュブラウンホワイト-1200×900×72029
82,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678066MT-JTTR157E6MT1ナチュラルオークブラック-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678075MT-JTTR157E6MAWホワイトブラック-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678084MT-JTTR157E6MV5アッシュブラウンブラック-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678093MT-JTTR157PMT1ナチュラルオークポリッシュ-1500×750×72030
95,300
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678109MT-JTTR157PMAWホワイトポリッシュ-1500×750×72030
95,300
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678118MT-JTTR157PMV5アッシュブラウンポリッシュ-1500×750×72030
95,300
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678127MT-JTTR157S81MT1ナチュラルオークフラットシルバー-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678136MT-JTTR157S81MV5アッシュブラウンフラットシルバー-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678145MT-JTTR157SAWMT1ナチュラルオークホワイト-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678154MT-JTTR157SAWMAWホワイトホワイト-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678163MT-JTTR157SAWMV5アッシュブラウンホワイト-1500×750×72030
85,900
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678179MT-JTTR159E6MT1ナチュラルオークブラック-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678188MT-JTTR159E6MAWホワイトブラック-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678197MT-JTTR159E6MV5アッシュブラウンブラック-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678206MT-JTTR159PMT1ナチュラルオークポリッシュ-1500×900×72034
99,400
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678215MT-JTTR159PMAWホワイトポリッシュ-1500×900×72034
99,400
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678224MT-JTTR159PMV5アッシュブラウンポリッシュ-1500×900×72034
99,400
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678233MT-JTTR159S81MT1ナチュラルオークフラットシルバー-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678249MT-JTTR159S81MV5アッシュブラウンフラットシルバー-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678258MT-JTTR159SAWMT1ナチュラルオークホワイト-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678267MT-JTTR159SAWMAWホワイトホワイト-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53678276MT-JTTR159SAWMV5アッシュブラウンホワイト-1500×900×72034
90,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする