曜日別特売

ミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・楕円形天板)キャスター付き。

種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミグリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全96種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53667803MT-VD159BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667828MT-VD159BE6AMAW-Cホワイトブラック1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667846MT-VD159BE6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667864MT-VD159BE6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667889MT-VD159BP81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667907MT-VD159BP81MAW-Cホワイトフラットシルバー1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667925MT-VD159BP81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667943MT-VD159BP81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667968MT-VD159BPMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1500×900×72035.1
145,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53667986MT-VD159BPMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1500×900×72035.1
145,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668004MT-VD159BSAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668029MT-VD159BSAAMAW-Cホワイトホワイト1500×900×72035.1
136,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668047MT-VD159E6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668065MT-VD159E6AMAW-Cホワイトブラック1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668083MT-VD159E6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668108MT-VD159E6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668126MT-VD159P81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668144MT-VD159P81MAW-Cホワイトフラットシルバー1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668169MT-VD159P81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668187MT-VD159P81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668205MT-VD159PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1500×900×72034.2
126,900
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668223MT-VD159PMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1500×900×72034.2
126,900
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668248MT-VD159SAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668266MT-VD159SAAMAW-Cホワイトホワイト1500×900×72034.2
117,600
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668284MT-VD189BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668309MT-VD189BE6AMAW-Cホワイトブラック1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668327MT-VD189BE6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668345MT-VD189BE6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668363MT-VD189BP81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668388MT-VD189BP81MAW-Cホワイトフラットシルバー1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668406MT-VD189BP81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668424MT-VD189BP81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668449MT-VD189BPMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1800×900×72040.7
153,900
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668467MT-VD189BPMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1800×900×72040.7
153,900
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668485MT-VD189BSAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668503MT-VD189BSAAMAW-Cホワイトホワイト1800×900×72040.7
144,700
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668528MT-VD189E6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668546MT-VD189E6AMAW-Cホワイトブラック1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668564MT-VD189E6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668589MT-VD189E6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668607MT-VD189P81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668625MT-VD189P81MAW-Cホワイトフラットシルバー1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668643MT-VD189P81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668668MT-VD189P81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668686MT-VD189PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1800×900×72039.8
135,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668704MT-VD189PMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1800×900×72039.8
135,300
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668729MT-VD189SAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668747MT-VD189SAAMAW-Cホワイトホワイト1800×900×72039.8
126,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668756MT-VD211BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック2100×1050×72052
195,900
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53668774MT-VD211BE6AMAW-Cホワイトブラック2100×1050×72052
195,900
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする