曜日別特売

ミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・U字形天板)キャスター付き。

種別
キャスター
高さ(mm)
720
材質(天板)
(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード
材質(脚)
スチール、アルミ
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
なし
脚の種類
T字脚
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全96種類を絞り込む
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色(天板)
色(脚部)
質量(kg)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53669815MT-VU157BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1500×750×72034.8
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669833MT-VU157BE6AMAW-Cホワイトブラック1500×750×72034.8
¥135,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669858MT-VU157BE6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1500×750×72034.8
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669876MT-VU157BE6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1500×750×72034.8
¥135,000
¥97,980
¥107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669894MT-VU157BP81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1500×750×72034.8
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669919MT-VU157BP81MAW-Cホワイトフラットシルバー1500×750×72034.8
¥135,000
¥97,980
¥107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669937MT-VU157BP81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1500×750×72034.8
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669955MT-VU157BP81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1500×750×72034.8
¥135,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669973MT-VU157BPMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1500×750×72034.8
¥145,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53669998MT-VU157BPMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1500×750×72034.8
¥145,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670016MT-VU157BSAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1500×750×72034.8
¥135,000
¥97,980
¥107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670034MT-VU157BSAAMAW-Cホワイトホワイト1500×750×72034.8
¥135,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670059MT-VU157E6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1500×750×72033.9
¥116,000
¥88,980
¥97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670077MT-VU157E6AMAW-Cホワイトブラック1500×750×72033.9
¥116,000
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670095MT-VU157E6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1500×750×72033.9
¥116,000
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670113MT-VU157E6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1500×750×72033.9
¥116,000
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670138MT-VU157P81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1500×750×72033.9
¥116,000
¥88,980
¥97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670156MT-VU157P81MAW-Cホワイトフラットシルバー1500×750×72033.9
¥116,000
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670174MT-VU157P81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1500×750×72033.9
¥116,000
¥88,980
¥97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670199MT-VU157P81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1500×750×72033.9
¥116,000
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670217MT-VU157PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1500×750×72033.9
¥125,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670235MT-VU157PMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1500×750×72033.9
¥125,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670253MT-VU157SAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1500×750×72033.9
¥116,000
¥88,980
¥97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670278MT-VU157SAAMAW-Cホワイトホワイト1500×750×72033.9
¥116,000
¥84,980
¥93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670296MT-VU189BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1800×900×72044.5
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670314MT-VU189BE6AMAW-Cホワイトブラック1800×900×72044.5
¥151,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670339MT-VU189BE6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1800×900×72044.5
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670357MT-VU189BE6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1800×900×72044.5
¥151,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670375MT-VU189BP81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1800×900×72044.5
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670393MT-VU189BP81MAW-Cホワイトフラットシルバー1800×900×72044.5
¥151,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670418MT-VU189BP81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1800×900×72044.5
¥151,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670436MT-VU189BP81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1800×900×72044.5
¥151,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670454MT-VU189BPMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1800×900×72044.5
¥161,000
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670479MT-VU189BPMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1800×900×72044.5
¥161,000
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670497MT-VU189BSAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1800×900×72044.5
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670515MT-VU189BSAAMAW-Cホワイトホワイト1800×900×72044.5
¥151,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670533MT-VU189E6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670558MT-VU189E6AMAW-Cホワイトブラック1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670576MT-VU189E6AMV5-Cアッシュブラウンブラック1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670594MT-VU189E6AMP2-Cラスティックミディアムブラック1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670619MT-VU189P81MT1-Cホワイトナチュラルフラットシルバー1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670637MT-VU189P81MAW-Cホワイトフラットシルバー1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670655MT-VU189P81MV5-Cアッシュブラウンフラットシルバー1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670673MT-VU189P81MP2-Cラスティックミディアムフラットシルバー1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670698MT-VU189PMV5-Cアッシュブラウンポリッシュ1800×900×72043.6
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670716MT-VU189PMP2-Cラスティックミディアムポリッシュ1800×900×72043.6
¥141,000
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670734MT-VU189SAAMT1-Cホワイトナチュラルホワイト1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670759MT-VU189SAAMAW-Cホワイトホワイト1800×900×72043.6
¥131,000
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670768MT-VU211BE6AMT1-Cホワイトナチュラルブラック2100×1050×72056.6
¥205,000
¥169,800
¥186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53670786MT-VU211BE6AMAW-Cホワイトブラック2100×1050×72056.6
¥205,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする