ミーティングテーブル
配線ボックス付の会議用テーブルです。
多様なサイズ展開(長方形・正方形・丸型)により、用途やスペースに応じた
柔軟なレイアウトが可能です。
会議・打ち合わせ・コミュニケーション用途など、
シーンに応じて最適な形状をお選びいただけます。
- 仕様
- 配線ボックス(1ヵ所)
- 材質
- 天板:メラミン化粧板、エッジ:PVC、脚・フレーム:スチール、アジャスター:PP
- 質量(kg)
- 18
- 色
- ホワイト
- タイプ
- 長方形、脚仕様:アジャスター
- 耐荷重(kg)
- 天板:約50(均等荷重)
- 天板厚さ(mm)
- 30
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1500×750×720
- 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 脚間:1382×632×655
- 内容量
- 1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
会議テーブル の新着商品
カテゴリ















