高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-79フレームレート最大30fps内容量1台