実体顕微鏡(PC用) L-KIT761

実体顕微鏡(PC用) L-KIT761 - ホーザン

お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存

有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps内容量1台
注意
※スペックは計算値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
倍率
作動距離(mm)
視野
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21075944L-KIT761(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-845/L-514/L-546-10/L-58-0.5/L-462顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍 ※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時顕微鏡:140/74、カメラ:150/84顕微鏡:40/20/10(mmΦ)、カメラ:17×13~4.3×3.2(mm)USB2.0
173,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
61057028L-KIT761(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-845/L-514/L-546-10/L-57-0.5/L-4629.9~165×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/5/10/20×(顕微鏡)125~65(カメラ)/153/74(顕微鏡)17×13~4.2×3.2mm(カメラ)/40/20/10mmΦ(顕微鏡)出力:USB 2.0
150,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61057028L-KIT76121075944L-KIT761L-KIT761 実体顕微鏡(PC用) L-KIT761 ホーザン 21075944実体顕微鏡(PC用) L-KIT761ホーザン1台
159,800
税込175,780
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする