ホーザン
実体顕微鏡(PC用) L-KIT762
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数
2592×1944(500万画素)
ベース寸法(mm)
200(W)×255(D)
動作環境
Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数
【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
フレームレート
最大30fps
内容量
1台
注意
※スペックは計算値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
倍率
作動距離(mm)
視野
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075960
L-KIT762
(セット内容7点)L-836/L-703/L-845/L-514/L-546-10/L-58-0.5/L-462
顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍 ※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
顕微鏡:150/84、カメラ:150/84
顕微鏡:40/20/10(mmΦ)、カメラ:17×13~4.3×3.2(mm)
USB2.0
¥
173,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
61057037
L-KIT762
(セット内容7点)L-836/L-703/L-845/L-514/L-546-10/L-57-0.5/L-462
9.9~165×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/5/10/20×(顕微鏡)
135~80(カメラ)/163/84(顕微鏡)
17×13~4.2×3.2mm(カメラ)/40/20/10mmΦ(顕微鏡)
出力:USB 2.0
¥
154,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください