実体顕微鏡(PC用) L-KIT785

実体顕微鏡(PC用) L-KIT785 - ホーザン

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。

セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-18フレームレート最大30fps内容量1台
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61057238L-KIT785
226,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする