マイクロスコープ(PC用)

マイクロスコープ(PC用) ホーザン

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。

セット内容(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-518/L-711/L-711-1 倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20×15~2.8×2.1mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-35 フレームレート最大30fps 内容量1台
注意
※スペックは計算値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61057405 L-KIT804
204,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする