モノタロウ

ふせん 矢印タイプ 5色アソート

ふせん 矢印タイプ 5色アソート - モノタロウふせん 矢印タイプ 5色アソート - モノタロウふせん 矢印タイプ 5色アソート - モノタロウふせん 矢印タイプ 5色アソート - モノタロウ
(16件のレビュー)

矢印の形をしたふせんです。文字も書けるので重要項目のチェックや資料回覧などにも便利です。

用途見出しや情報整理に。材質PETピンク・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー商品構成アソート幅×長さ(mm)約8×44内容量1パック(240枚)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
※口に入れたり、皮膚に貼るなどしないでください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
※粗面や湿気・油・埃などの面には付かない場合があります。
※特殊な用紙に貼る場合剥がれたり貼り付ける対象の材質により接着面を傷める恐れがあります。あらかじめテストしてからご使用ください。
※長時間貼り付けると糊が残る恐れがありますのでご注意ください。
※ふせんは筆記可能ですがインクの性質により筆記できない場合があります。
※高温多湿・直射日光を避けてご使用、保管してください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067695-
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61067695
2026-03-12
用途: ポイントの確認
上東サービス業

剥がしにくいですが、ピッタリくっついて使いやすい。
買って良かったです。

対象商品 : 61067695
2025-12-20
用途: お客様宛の書類
金融・保険業

これは良いですね! お客様へ書類を郵送する時、記入箇所をはっきりと示すことができ 記入漏れがなくなり書類を返送して頂けます。

対象商品 : 61067695
2024-08-02
用途: 文書内の関心ポイントをマーク
その他業種

満足しています。改善点は思いつきません。
Post It のような再利用性(数回、貼りなおせるのでしょうか?
元々、240枚1セットですので再利用性は不要ですが。。
類似商品のアイデアを考えていますが、。。

対象商品 : 61067695
2023-09-11
用途: 事務作業時
建設業・工事業

とても薄いので1枚だけはがすのに苦労するのと、細いので文字を書き込むのには向かない様に思います。価格はお手頃ですし、使い方を考えれば特に不満はないです。

1が参考にしています
対象商品 : 61067695
2023-10-21
用途: メモ帳に

今までは付箋にコメントを書いて貼っていたがこれだと矢印で見たいところにピンポイントで貼れるから見返した時に便利

2022-10-22
用途: 書き込みの出来ない書類、本類での注釈に
建設業・工事業

用途にあえば良い製品だと思います。
100円均一においてある同製品(製造メーカーが同じ)との違いは分かりませんでした。糊の種類が違ったりすのでしょうか

対象商品 : 61067695
2021-09-04
用途: 見積り他書類作成
河守モータース

先方に注意していただきたいところが、細かくわかってもらえるような気がします。
お客様はどうかわかりませんが、私は満足しています。

対象商品 : 61067695
2021-04-21
用途: 手帳や資料等に使用
その他業種

とても目立って使いやすいです。こういうのあったらいいなと思ってたので
嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする