モノタロウ

蛍光ペン 4色ツイン パステルカラー

蛍光ペン 4色ツイン  パステルカラー - モノタロウ蛍光ペン 4色ツイン  パステルカラー - モノタロウ蛍光ペン 4色ツイン  パステルカラー - モノタロウ
(3件のレビュー)

2本で4色使える淡いパステルカラーの蛍光ペンのセット。
4色共、太ペンタイプ。

用途筆記作業時のマーキングに。軸径(Φmm)11全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペン材質(軸)ポリプロピレン線幅(mm)4インク色ピンク&ブルー +グリーン&イエローインク水性インク色数4色商品タイプ使い切り本体内容量1セット(2本)
注意
※筆記や描画以外には使用しないでください。
※使用後は必ずキャップを閉めてください。
※長時間直射日光に当たると変色します。
※落下、振動、高温、気圧変化はインクの吹き出しの原因になるのでご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067729-
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 事務
サービス業

蛍光色というよりは薄い水彩色(特に黄色)のため、目立つようマーキングするというより、単に書類の色分けに使えるくらいです。あと他のレビューにもあるとおり、グリーンが青寄りなので、ブルーとかなり色が近いところは気になる方がいるかも。個人的には、せめて黄色(ほとんど見えない)がもう少し視認性の高い色味にしていただけたら……と思います。安価なのはありがたいので。

対象商品 : 61067729
2024-08-30
用途: 事務所内
鉱業

そんなにたくさん使わないけど、色の種類は欲しかったのでこういうのが安価であるのはありがたい。

対象商品 : 61067729
2023-08-07
用途: 書類のマーキング時
建設業・工事業

ブルーとグリーンがほぼ同じ色です。もっと区別してほしい。ブルーとグリーンは思っていたパステルではなくて濃かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする