曜日別特売

ラワン構造用合板 特類2級

ラワン構造用合板 特類2級 - ノーブランドラワン構造用合板 特類2級 - ノーブランド
(2件のレビュー)

主に下地材に使用される合板です。

用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610779339×910×18201組(2枚)98.51820×910×9
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月1日
6107794912×910×18201枚1211.31820×910×12
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月1日
6107795815×910×18201枚1514.11820×910×15
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-10
用途: 床の下張り
アロウライフ企画建設業・工事業

床の下張りに12ミリも考えたが15ミリして正解でした。丈夫でキシミも無く上に12ミリの床材を貼ることでより丈夫で冷気も防げる感じがする。当然断熱材40ミリ入っいています。

対象商品 : 61077949
2021-06-08
用途: 床の補強
建設業・工事業

ささくれがひどかった。ある程度は仕方ないにしても端だけでなく表面も。
特に表面は磨きいれてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする