曜日別特売

ラワン普通合板

ラワン普通合板 - ノーブランドラワン普通合板 - ノーブランド
(3件のレビュー)

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
注意
※商品の特性上、節等がある場合があります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
規格
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610779672.5×910×18201組(5枚)2.5T2G22.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
610779763×910×18201組(5枚)3T1G13
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
610779854×910×18201組(5枚)4T1G14
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
610779945.5×910×18201組(2枚)5.5T1G15.5
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月1日
610780039×910×18201組(2枚)9T1G19
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月1日
6107801912×910×18201枚12T1G112
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 部屋壁補修材

依頼されての代理購入でしたが、施工は順調に終わった模様。配達されるので助かりました。

2025-03-08
用途: 古屋の天井の補修工事
農・林・水産業

品物の品質は大差ありませんが、5枚が一組の販売で、6枚必要だった為、1枚不足分は追加が出来ず、二組10枚の注文になりました。残った4枚を何に使用するか思案中です。二組10枚の価格と送料はリーズナブルだと思います。

対象商品 : 61078019
2023-04-12
用途: 倉庫部屋の棚
個人のお客様

特に問題なく、使用できました。反りや面の粗さも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする