曜日別特売

オールファルカタ合板

オールファルカタ合板 - ノーブランドオールファルカタ合板 - ノーブランド
(2件のレビュー)

表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。

用途家具木工など材質オールファルカタ合板規格T2G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610780289×910×18205.3910×1820×9
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
6107803712×910×18207910×1820×12
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61078037
2022-11-11
用途: DIY
FC小西サービス業

やはり軽くて、DIYの材料には最適です。 近くのホームセンターにはどこ探しても販売しておらず(私の住まい近辺:横浜市内)、このサイトで見つけて購入、助かりました!

対象商品 : 61078037
2022-07-07
用途: 家具下地材
製造業

ファルカタ合板は、とても軽く 加工しやすい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする