リューターフレックス 「極」

リューターフレックス 「極」 - リューター(日本精密機械工作)

リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!
信頼性の高いh4高周波モータが新登場!
往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!
静かで耐久度の高いモータ。
回転数に応じて安定したトルク出力。
回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)
操作性抜群!軽量ハンドピース。
自由自在!フレキシブルシャフト機構。

用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9内容量1台
注意
※フレキシブルシャフト(ワイヤー)は旧型(LF-210)と仕様が異なります。共用できませんのでご注意ください。
※コレットチャック、ドリルチャックのみが旧型と共用になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078073LF-300AC100(50/60Hz)2000~20000(無段階調整)2.5
216,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リューターフレックス極LF 300 日本精密機械工作株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする