FVシリーズ ドアなしタイプ

FVシリーズ ドアなしタイプ - 日東工業FVシリーズ ドアなしタイプ - 日東工業

前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ!
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。

材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
規格
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26189897FVN50-605E17500500EIA9U
64,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189915FVN50-606E19500600EIA12U
66,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189958FVN50-608E23500800EIA16U
78,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189933FVN50-607E21500700EIA14U
72,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189976FVN50-609E26500900EIA18U
83,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26189994FVN50-610E275001000EIA21U
90,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190019FVN60-605E19600500EIA9U
66,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190037FVN60-606E21600600EIA12U
68,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190073FVN60-608E26600800EIA16U
80,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190098FVN60-609E28600900EIA18U
86,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190055FVN60-607E23600700EIA14U
74,500
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190238FVN70-610E327001000EIA21U
95,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190116FVN60-610E306001000EIA21U
92,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190134FVN70-605E21700500EIA9U
70,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190159FVN70-606E23700600EIA12U
72,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190213FVN70-609E30700900EIA18U
90,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190177FVN70-607E25700700EIA14U
78,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190195FVN70-608E28700800EIA16U
83,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190335FVN50-605J17500500JIS9H
64,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190353FVN50-606J19500600JIS11H
66,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190439FVN50-610J275001000JIS19H
90,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190378FVN50-607J21500700JIS13H
72,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190457FVN60-605J19600500JIS9H
66,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190396FVN50-608J23500800JIS15H
78,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190493FVN60-607J23600700JIS13H
74,500
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190414FVN50-609J25500900JIS17H
83,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190518FVN60-608J25600800JIS15h
80,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190554FVN60-610J306001000JIS19H
92,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190536FVN60-609J28600900JIS17H
86,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26190475FVN60-606J21600600JIS11H
68,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする