コレクト
カード上手 トレカサイズ
トレーディングカードファイル。
トレーディングカード・名刺・会員証・診察券・ラミネート加工したカードなどの整理に便利です。
コンパクトなサイズと厚みで携帯にも便利です。
サイズ
トレカサイズ
材質
表紙材:エンボスPP0.2mm厚、ポケット材:PP60μm厚
収納枚数(枚)
10
リーフ枚数
1ポケット:10
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143539
CF-11E
74×107×1
タテ68×ヨコ99
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
61143548
CF-11S
104×77×1
タテ98×ヨコ71
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください